pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014630.00001 FF15D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. - 014630.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014630.00001 FF15D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 205 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000368061

Codice prodotto

FAD014630.00001

Cod. produttore

014630.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

205 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

125.4 mm

Potenza nominale:

17 W

Emissione di rumori:

60 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

3R

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF15D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. VENTILATORE PER ARMADI