pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014625.00001 FF15A115NF53 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C - 014625.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014625.00001 FF15A115NF53 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 160 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000368054

Codice prodotto

FAD014625.00001

Cod. produttore

014625.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

160 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

125 mm

Potenza nominale:

31 W

Emissione di rumori:

50 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

3R

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF15A115NF53 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C VENTILATORE PER ARMADI