FANDIS SPA - FAD014619.00001 FF13PD24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. - 014619.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 85 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 203.9 mm
Larghezza - 203.9 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
2000000368023
Codice prodotto
FAD014619.00001
Cod. produttore
014619.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
85 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
203.9 mm
Larghezza:
203.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
95.3 mm
Potenza nominale:
8.2 W
Emissione di rumori:
42 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005


