pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014615.00001 FF12D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. - 014615.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014615.00001 FF12D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 35 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000562407

Codice prodotto

FAD014615.00001

Cod. produttore

014615.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

35 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

73 mm

Potenza nominale:

7.4 W

Emissione di rumori:

42.5 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

3R

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF12D24NN53 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. VENTILATORE PER ARMADI