FANDIS SPA - FAD014581.00001 FF08GD24NN3 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. - 014581.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 55 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367965
Codice prodotto
FAD014581.00001
Cod. produttore
014581.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
55 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Profondità:
77.1 mm
Potenza nominale:
15 W
Emissione di rumori:
59 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005


