pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD014579.00001 FF08D24NN3 GR FILTRO CON VENTILATORE 24V - 014579.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD014579.00001 FF08D24NN3 GR FILTRO CON VENTILATORE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 16 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000367934

Codice prodotto

FAD014579.00001

Cod. produttore

014579.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

16 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

53.6 mm

Potenza nominale:

2 W

Emissione di rumori:

30 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

3R

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF08D24NN3 GR FILTRO CON VENTILATORE 24V VENTILATORE PER ARMADI