FANDIS SPA - FAD014479.00001 FF12A115NN53 GR FILTRO CON VENTILATORE 1 - 014479.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 50 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367903
Codice prodotto
FAD014479.00001
Cod. produttore
014479.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
50 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
73.2 mm
Potenza nominale:
19 W
Emissione di rumori:
40 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
3R
Numero RAL:
9005