FANDIS SPA - FAD013952.00001 HWM030X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - - 013952.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 30 W
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Larghezza - 28 mm
Altezza - 108 mm
Profondità - 49 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
439 Kg CO₂-eq
EAN
7449078185999
Codice prodotto
FAD013952.00001
Cod. produttore
013952.00001
Produttore
FAD
Potenza nominale:
30 W
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Larghezza:
28 mm
Altezza:
108 mm
Profondità:
49 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO HWM030X RISCALDATORE ANTICONDENSA 30W - RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI


