pagina iniziale
in esaurimento

FANDIS SPA - FAD013476.00001 FLL-D240565U-S LAMPADA LED 24V A.C./D.C. - 013476.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD013476.00001 FLL-D240565U-S LAMPADA LED 24V A.C./D.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666672428

Codice prodotto

FAD013476.00001

Cod. produttore

013476.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Grado di protezione (IP):

IP20

FLL-D240565U-S LAMPADA LED 24V a.c./d.c. Sw