pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD012598.00001 HWP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W- C - 012598.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD012598.00001 HWP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W- C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Larghezza - 61.5 mm

  • Altezza - 158 mm

  • Profondità - 85 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002270669

Codice prodotto

FAD012598.00001

Cod. produttore

012598.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Larghezza:

61.5 mm

Altezza:

158 mm

Profondità:

85 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

FANDIS MODELLO HWP100 RISCALDATORE ANTICONDENSA 100W- C RESISTENZA DI RISCALDAMENTO PER ARMADI