pagina iniziale
in esaurimento

FANDIS SPA - FAD012467.00001 FLL-230565U-S LAMPADA A LED 230V A.C. SW - 012467.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD012467.00001 FLL-230565U-S LAMPADA A LED 230V A.C. SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Lunghezza - 356 mm

  • Con sensore di luminosità - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056666672244

Codice prodotto

FAD012467.00001

Cod. produttore

012467.00001

Produttore

FAD

Potenza della lampada:

5 W

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza:

356 mm

Con sensore di luminosità:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale:

Plastica

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Lampada a LED con interruttore ON/OFF o sensore PIR di movimento. Possibilità di fissaggio standard a viti o, in alternativa, magnetico (codice coppia magneti FLL-2MA).