FANDIS SPA - FAD012234.00001 FF13PD24UN5 GR FILTRO CON VENTILATORE 24 - 012234.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 85 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8056666670998
Codice prodotto
FAD012234.00001
Cod. produttore
012234.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
85 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
92 mm
Potenza nominale:
8.2 W
Emissione di rumori:
42 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035