pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD011321.00001 2GRE45 160X62R-N15B2 VENT CENTRIFUGO 230 - 011321.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD011321.00001 2GRE45 160X62R-N15B2 VENT CENTRIFUGO 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2125 1/min

  • Altezza - 220 mm

  • Larghezza - 130 mm

  • Profondità - 240 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079100892

Codice prodotto

FAD011321.00001

Cod. produttore

011321.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2125 1/min

Altezza:

220 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

240 mm

Grado di protezione (IP):

IP44