FANDIS SPA - FAD011237.00001 FF15D24UF5 GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 011237.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 230 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8056666671285
Codice prodotto
FAD011237.00001
Cod. produttore
011237.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
230 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
126 mm
Potenza nominale:
31 W
Emissione di rumori:
59 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035


