pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD011216.00001 FF12A230NFR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 011216.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD011216.00001 FF12A230NFR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 47 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002270584

Codice prodotto

FAD011216.00001

Cod. produttore

011216.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

47 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

74 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumori:

48 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF12A230NFR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI