pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD011196.00001 FF15A230UNR2 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 011196.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD011196.00001 FF15A230UNR2 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 238 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000232140

Codice prodotto

FAD011196.00001

Cod. produttore

011196.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

238 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

112.2 mm

Potenza nominale:

42 W

Emissione di rumori:

52 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15A230UNR2 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI