FANDIS SPA - FAD010827.00001 FF15A230UFR5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 010827.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 165 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449079952347
Codice prodotto
FAD010827.00001
Cod. produttore
010827.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
165 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
125 mm
Potenza nominale:
32 W
Emissione di rumori:
50 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035