FANDIS SPA - FAD010769.00001 FF08UK 70 PZ FF08U - 010769.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Profondità - 23.2 mm
Grado di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367729
Codice prodotto
FAD010769.00001
Cod. produttore
010769.00001
Produttore
FAD
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
23.2 mm
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035


