pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010432.00001 FF20GA115UERA GR FILTRO CON VENT. 115VA. - 010432.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD010432.00001 FF20GA115UERA GR FILTRO CON VENT. 115VA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 830 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Profondità - 158.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000002270553

Codice prodotto

FAD010432.00001

Cod. produttore

010432.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

830 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Profondità:

158.5 mm

Potenza nominale:

124 W

Emissione di rumori:

74.7 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA115UERA GR FILTRO CON VENT. 115VA. VENTILATORE PER ARMADI