FANDIS SPA - FAD010314.00001 E12B23HWBL00 VENT 120X120X38MM - 230 VA. - 010314.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di giri - 3000 1/min
Altezza - 120 mm
Larghezza - 120 mm
Profondità - 38 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079823692
Codice prodotto
FAD010314.00001
Cod. produttore
010314.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di giri:
3000 1/min
Altezza:
120 mm
Larghezza:
120 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
FANDIS MODELLO E12B23HWBL00 VENT 120X120X38MM - 230 VA. VENTOLA PER APPARECCHIATURE