FANDIS SPA - FAD010294.00001 FF13PA230UN5 GR FILTRO CON VENTILATORE 2 - 010294.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 94 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 204 mm
Larghezza - 204 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367651
Codice prodotto
FAD010294.00001
Cod. produttore
010294.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
94 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
204 mm
Larghezza:
204 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
95.5 mm
Potenza nominale:
19 W
Emissione di rumori:
40 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035