pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010212.00001 2RRE45 250X50R-L47A3 VENT RADIALE 230 VA - 010212.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD010212.00001 2RRE45 250X50R-L47A3 VENT RADIALE 230 VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2775 1/min

  • Altezza - 252 mm

  • Larghezza - 252 mm

  • Profondità - 102 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079282178

Codice prodotto

FAD010212.00001

Cod. produttore

010212.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2775 1/min

Altezza:

252 mm

Larghezza:

252 mm

Profondità:

102 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

FANDIS MODELLO 2RRE45 250X50R-L47A3 VENT RADIALE 230 VA VENTILATORE PER ARMADI