FANDIS SPA - FAD010155.00001 TP19U551 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP55 SE - 010155.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Profondità - 94 mm
Grado di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449078374164
Codice prodotto
FAD010155.00001
Cod. produttore
010155.00001
Produttore
FAD
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
94 mm
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035
FANDIS MODELLO TP19U551 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP55 SE VENTILATORE PER ARMADI


