pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010148.00001 TP19U1 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP24 SENZ - 010148.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD010148.00001 TP19U1 TORRINO PLAST. RAL 7035 IP24 SENZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 800 m³/h

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP24

  • Profondità - 94 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449078898400

Codice prodotto

FAD010148.00001

Cod. produttore

010148.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

800 m³/h

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP24

Profondità:

94 mm

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Torrini da estrazione da tetto Serie TP