FANDIS SPA - FAD010135.00001 FF20GA230UEA GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 010135.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 860 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Profondità - 158.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
7449073327882
Codice prodotto
FAD010135.00001
Cod. produttore
010135.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
860 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
158 W
Emissione di rumori:
72.8 dB(A)
Numero RAL:
7035