FANDIS SPA - FAD010115.00001 FF20GA230UER GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 010115.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 770 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
7449074510511
Codice prodotto
FAD010115.00001
Cod. produttore
010115.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
770 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
158.5 mm
Potenza nominale:
170 W
Emissione di rumori:
72.8 dB(A)
Numero RAL:
7035