pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009828.00001 FF12D24NN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA - 009828.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009828.00001 FF12D24NN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 46 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000367538

Codice prodotto

FAD009828.00001

Cod. produttore

009828.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

46 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

73.7 mm

Potenza nominale:

7.4 W

Emissione di rumori:

42.5 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

9005

FANDIS MODELLO FF12D24NN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA VENTILATORE PER ARMADI