FANDIS SPA - FAD009806.00001 TP19U230B551 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. - 009806.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 420 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075833442
Codice prodotto
FAD009806.00001
Cod. produttore
009806.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
420 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
94 mm
Potenza nominale:
70 W
Emissione di rumori:
67.9 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035