FANDIS SPA - FAD009803.00001 TP19U115B441 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R - 009803.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Profondità - 94 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
2000002270423
Codice prodotto
FAD009803.00001
Cod. produttore
009803.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Profondità:
94 mm
Potenza nominale:
97 W
Emissione di rumori:
71.9 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035
FANDIS MODELLO TP19U115B441 TORRINO PLASTICO 115VA.C. R VENTILATORE PER ARMADI