FANDIS SPA - FAD009776.00001 A08A23HTBF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C. - 009776.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di giri - 2600 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073318675
Codice prodotto
FAD009776.00001
Cod. produttore
009776.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di giri:
2600 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c