FANDIS SPA - FAD009576.00001 FPF08KUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 009576.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 20 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 105 mm
Larghezza - 105 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8056666672619
Codice prodotto
FAD009576.00001
Cod. produttore
009576.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
20 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
54 mm
Potenza nominale:
3.6 W
Emissione di rumori:
32.5 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035