FANDIS SPA - FAD009470.00001 4715KL 05WB39E VENT E00 119X119X38MM - 2 - 009470.00001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di giri - 2950 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
2000001177518
Codice prodotto
FAD009470.00001
Cod. produttore
009470.00001
Produttore
FAD
Numero di giri:
2950 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20


