FANDIS SPA - FAD009421.00001 FF08D12UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 12V - 009421.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 23 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
2000002270416
Codice prodotto
FAD009421.00001
Cod. produttore
009421.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
23 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
53.6 mm
Potenza nominale:
2.2 W
Emissione di rumori:
30 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035