FANDIS SPA - FAD009420.00001 FF08D12UN GR FILTRO CON VENTILATORE 12VD - 009420.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 16 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
7449074572045
Codice prodotto
FAD009420.00001
Cod. produttore
009420.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
16 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
53.6 mm
Potenza nominale:
2 W
Emissione di rumori:
30 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035