pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009330.00001 TP19U230B541 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. - 009330.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009330.00001 TP19U230B541 TORRINO PLASTICO 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 420 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449075221928

Codice prodotto

FAD009330.00001

Cod. produttore

009330.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

420 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

94 mm

Potenza nominale:

70 W

Emissione di rumori:

67.9 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO TP19U230B541 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI