pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009135.00001 FF08GA230UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 2 - 009135.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009135.00001 FF08GA230UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 16 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449076284274

Codice prodotto

FAD009135.00001

Cod. produttore

009135.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

16 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

63.7 mm

Potenza nominale:

12 W

Emissione di rumori:

33.5 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF08GA230UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 2 VENTILATORE PER ARMADI