pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009132.00001 FF08GA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11 - 009132.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009132.00001 FF08GA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 22 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 106.5 mm

  • Larghezza - 106.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000367521

Codice prodotto

FAD009132.00001

Cod. produttore

009132.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

22 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

106.5 mm

Larghezza:

106.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

79.5 mm

Potenza nominale:

12 W

Emissione di rumori:

37 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF08GA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11 VENTILATORE PER ARMADI