pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009069.00001 FF13PD24UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 24 - 009069.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009069.00001 FF13PD24UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 114 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 203.6 mm

  • Larghezza - 203.6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056666671018

Codice prodotto

FAD009069.00001

Cod. produttore

009069.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

114 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

203.6 mm

Larghezza:

203.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

95.3 mm

Potenza nominale:

8.5 W

Emissione di rumori:

42 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF13PD24UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 24 VENTILATORE PER ARMADI