pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009063.00001 FF13PA230UFR GR FILTRO CON VENTILATORE 2 - 009063.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009063.00001 FF13PA230UFR GR FILTRO CON VENTILATORE 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 100 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056666670905

Codice prodotto

FAD009063.00001

Cod. produttore

009063.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

100 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

96 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumori:

46 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF13PA230UFR GR FILTRO CON VENTILATORE 2 VENTILATORE PER ARMADI