FANDIS SPA - FAD009060.00001 FF13PA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11 - 009060.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 100 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 203.9 mm
Larghezza - 203.9 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
8056666670813
Codice prodotto
FAD009060.00001
Cod. produttore
009060.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
100 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
203.9 mm
Larghezza:
203.9 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
95.5 mm
Potenza nominale:
19 W
Emissione di rumori:
46 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035