pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009018.00001 TP19U230B44 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RA - 009018.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD009018.00001 TP19U230B44 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 490 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7449071428994

Codice prodotto

FAD009018.00001

Cod. produttore

009018.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

490 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

Profondità:

94 mm

Potenza nominale:

68 W

Emissione di rumori:

67.9 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO TP19U230B44 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RA VENTILATORE PER ARMADI