FANDIS SPA - FAD008898.00001 SSC-13 CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO I - 008898.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 42 mm
Larghezza - 241 mm
Grado di protezione (IP) - IP56
Profondità - 246 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
51 Kg CO₂-eq
EAN
7449077274335
Codice prodotto
FAD008898.00001
Cod. produttore
008898.00001
Produttore
FAD
Altezza:
42 mm
Larghezza:
241 mm
Grado di protezione (IP):
IP56
Profondità:
246 mm
La copertura metallica in acciaio inox è un accessorio che si abbina ai gruppi filtro serie FF, FPF e GF. Particolarmente adatta per applicazioni in ambienti esterni o nel settore alimentare, questa protezione ripara il filtro da spruzzi d'acqua e da corpi solidi estranei, risultando inoltre facilmente lavabile.


