FANDIS SPA - FAD008892.00001 TP19U115B1 TORRINO PLASTICO 115VA.C. RAL - 008892.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 575 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 324 mm
Larghezza - 324 mm
Grado di protezione (IP) - IP24
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075103927
Codice prodotto
FAD008892.00001
Cod. produttore
008892.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
575 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
324 mm
Larghezza:
324 mm
Grado di protezione (IP):
IP24
Profondità:
94 mm
Potenza nominale:
97 W
Emissione di rumori:
72.9 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035