pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008890.00001 2RREU15 192X40R-J20A3 VENT RADIALE 115 V - 008890.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008890.00001 2RREU15 192X40R-J20A3 VENT RADIALE 115 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 60 Hz

  • Numero di giri - 3010 1/min

  • Altezza - 192 mm

  • Larghezza - 192 mm

  • Profondità - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002047490

Codice prodotto

FAD008890.00001

Cod. produttore

008890.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

60 Hz

Numero di giri:

3010 1/min

Altezza:

192 mm

Larghezza:

192 mm

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP44