pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008889.00001 2RREU15 192X40R-J20A1 VENT RADIALE 230 V - 008889.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008889.00001 2RREU15 192X40R-J20A1 VENT RADIALE 230 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Numero di giri - 2510 1/min

  • Altezza - 192 mm

  • Larghezza - 192 mm

  • Profondità - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075491963

Codice prodotto

FAD008889.00001

Cod. produttore

008889.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Numero di giri:

2510 1/min

Altezza:

192 mm

Larghezza:

192 mm

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP44