pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008459.00001 FF20A115UER1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C - 008459.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008459.00001 FF20A115UER1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 535 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

51 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000000367460

Codice prodotto

FAD008459.00001

Cod. produttore

008459.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

535 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

160.5 mm

Potenza nominale:

74 W

Emissione di rumori:

66 dB(A)

Grado di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF20A115UER1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C VENTILATORE PER ARMADI