FANDIS SPA - FAD008406.00001 FF08A115UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 11 - 008406.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 16 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
2000000367453
Codice prodotto
FAD008406.00001
Cod. produttore
008406.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
16 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
66.6 mm
Potenza nominale:
9 W
Emissione di rumori:
33 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035