pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008397.00001 SSC-20 CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO I - 008397.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008397.00001 SSC-20 CUFFIA DI PROTEZIONE IN ACCIAIO I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 42 mm

  • Larghezza - 361 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP56

  • Profondità - 356 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075354800

Codice prodotto

FAD008397.00001

Cod. produttore

008397.00001

Produttore

FAD

Altezza:

42 mm

Larghezza:

361 mm

Grado di protezione (IP):

IP56

Profondità:

356 mm

La copertura metallica in acciaio inox è un accessorio che si abbina ai gruppi filtro serie FF, FPF e GF. Particolarmente adatta per applicazioni in ambienti esterni o nel settore alimentare, questa protezione ripara il filtro da spruzzi d'acqua e da corpi solidi estranei, risultando inoltre facilmente lavabile.