FANDIS SPA - FAD008290.00001 GF15KU115BE GR FILTRO CON VENT 115 VA.C. - 008290.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata volumetrica a soffiaggio libero - 220 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
7449075354596
Codice prodotto
FAD008290.00001
Cod. produttore
008290.00001
Produttore
FAD
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
220 m³/h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
118 mm
Potenza nominale:
32 W
Emissione di rumori:
50 dB(A)
Grado di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035