pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008251.00001 GF12KUD24B GR FILTRO CON VENT 24 VD.C. R - 008251.00001

FANDIS SPA
copiacopia
FANDIS SPA - FAD008251.00001 GF12KUD24B GR FILTRO CON VENT 24 VD.C. R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata volumetrica a soffiaggio libero - 46 m³/h

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000001539705

Codice prodotto

FAD008251.00001

Cod. produttore

008251.00001

Produttore

FAD

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

46 m³/h

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

75.6 mm

Potenza nominale:

7 W

Emissione di rumori:

42.5 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO GF12KUD24B GR FILTRO CON VENT 24 VD.C. R VENTILATORE PER ARMADI